- 付属品
- サイドグリップ、ストッパポール、ビット用グリス
- セット内容
- 本体のみ※バッテリ・充電器別売
- 質量(kg)
- 7.5※バッテリ含む。
- 電圧(V)
- 直流36
- 打撃数(min-1[回/分])
- 1450~2900
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 473×120×285
- 穴あけ能力(mm) コンクリート
- 40
- 機能
- 作業切替;ハツリ可能、AVT 防振構造、トルクリミッタ、LEDライト
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー(別売)
- シャンク形状
- SDSマックスシャンク
- 回転数(min-1[回/分])
- 250~500
- 穴あけ能力(mm)コアビット
- 105
- 適合バッテリー
- BL1860B
- 振動3軸合成値(m/s2)
- 5.0(ハンマドリル)、4.5(ハンマ)
- 商品タイプ
- 本体のみ
- 1充電当たりの作業量
- コンクリート穴あけ:18mm 約30本(深さ140mm)、25mm 約20本(深さ140mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。