曜日別特売
11-LEJS40S2B-600-S5A1H 11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様 SMC 31675735

※5-M15-2-11-LEJS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
リード(mm)
(B) 8
注文コード
31675735
品番
11-LEJS40S2B-600-S5A1H
参考基準価格(税別)¥349,470販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
ボディサイズ
40
コネクタ
(H) コネクタ付
駆動方式
ボールねじ
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
真空ポート
(-) 左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする