曜日別特売
20-CDQSWB20-10D CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB) SMC 31734368

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
31734368
品番
20-CDQSWB20-10D
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする