※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(℃)-50〜500
放射率出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100〜1.999で変更可能)
注文コード31898993
品番IT-480W
参考基準価格(税別)¥75,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供