※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放射温度計 IT-480シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-50〜1000 放射率出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100〜1.999で変更可能) 注文コード31899009 品番IT-480F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は測定範囲・放射率など8種類から選べます 他の種類を見る

IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供

測定温度範囲(℃)-50〜1000 放射率出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100〜1.999で変更可能) 付属品取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m) 質量(g)約115(ケーブルおよび取り付け治具類除く) タイプ狭視野 出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4〜20mA、分解能0.24μA) 電源DC12〜24V/USBバスパワー 測定範囲(℃)-50〜1000 測定精度USB出力:±(-8%rdg+1)℃以内/[-50〜0℃]、±1℃以内/[0〜200℃]、±0.5%rdg℃以内/[200〜1000℃]、電流出力:USB出力との差が±(0.1%出力レンジ)℃以内 材質(ケース)アルミニウム 精度(℃)〔USB出力〕±(-8%rdg+1)℃以内[ -50〜0℃]、±1℃以内[ 0〜200℃]±0.5%rdg℃以内、[ 200〜1000℃]、〔電流出力〕USB出力との差が±(0.1%出力レンジ)℃以内 応答時間〔電流出力〕 0.14s以内(95%、移動平均1のとき) 消費電流(mA)30以下(DC24V, レーザオフ時)、40以下(DC24V, レーザオン時) 出力範囲電流:-50〜1000(出荷時0〜500) 繰返し性1℃以内[ -50〜0℃]、0.5℃以内[ 0〜500℃]、1℃以内[ 500〜1000℃] 測定波長(μm)8〜14 使用温湿度範囲温度 0〜55℃、相対湿度 35〜85%、結露なきこと 測定視野範囲(mm)Φ35以下(距離1000) RoHS指令(10物質対応)対応 ドリフト温度:±0.5℃/℃以内[-50〜0℃]、±0.25℃/℃以内[0〜500℃]、±0.5℃/℃以内[500〜1000℃ 測定視野径(Φmm)35以下(測定距離/1000mm)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする