※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
50 Series(50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
方式
【外部導線】耐圧パッキン式引込方式
定格電圧(V)
DC100
注文コード
31979745
品番
50-VF3-55E1
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
方式・定格電圧
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC100
方式
【外部導線】耐圧パッキン式引込方式
適合ケーブル外径(Φmm)
7〜10
マニュアル
プッシュ式