ニッサン
ニッサンの エンジンオイル
ニッサンの ガソリン専用
日産スペシャルオイル SN-CFスペシャル 10W-30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
31999477
品番
KLANB-10302
参考基準価格(税別)
¥32,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
SAE
10W-30
ベースオイル
部分合成油
API
SN-CF
タイプ
20Lペール缶
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。お届け先様表札が法人様でないと直送が出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません