※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(5〜)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
方式
【外部導線】耐圧パッキン式引込方式
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
32016731
品番
50-VF3-1E2
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
方式・定格電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
方式
【外部導線】耐圧パッキン式引込方式
適合ケーブル外径(Φmm)
10.1〜11.5
マニュアル
プッシュ式