※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(5〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 方式【外部導線】耐圧パッキン式引込方式 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード32016826 品番50-VF3-4E1
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は方式・定格電圧など75種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 方式【外部導線】耐圧パッキン式引込方式 適合ケーブル外径(Φmm)7〜10 マニュアルプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする