LFR5A-11 スパークプラグ(L〜) NGK(日本特殊陶業) 32125913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグ(L〜)

(143件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状一体型 熱価5 注文コード32125913 品番LFR5A-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は端子形状・熱価・ストックNo.など19種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状一体型 全長(mm)81 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)26.5 ねじ径(mm)14 パーツNo.22401-8H515 熱価5 他社参考品番(DENSO)-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32125913 LFR5A-11 09995657 LFR5A-11 スパークプラグ(L〜) NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(L〜) NGK(日本特殊陶業) 1個 679 税込747 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 143
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46828092
2025-10-22
用途:
l275sミラに使用

走行距離が5万キロで特に不具合は無かったですが燃費が悪く20年ぐらい前のプラグなので交換しました
エンジンが静かになりました 燃費はまだ未知数です

対象商品:
46828092
2024-05-21
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

途中品番変更があったようですが、ちゃんと反映されていてので安心して使用する事が出来ました。

対象商品:
46828092
2024-02-20
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少しエンジンのパワーがダウンしていたので、交換してみました。振動がなくなりパワーも戻り調子よくなり大変満足しております。価格もお手頃でとても良いと思います。

対象商品:
46828092
2024-01-08
用途:
車両整備

ダイハツ ハイゼットに使用しました。
本来は付いていた ILKR6F11 の方が良いが
安い、このLKR6C を試しに購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
46828092
2023-06-29
用途:
定期点検整備時
建設業・工事業

18000kmで交換、取外した物は電極の角が若干丸くなった程度でしたが交換後は明らかに低速トルクが増えて乗りやすくなりました。

対象商品:
74035413
2024-07-12
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

発送は、迅速で梱包も問題ありませんでした。製品は、メーカー品なので問題有りません。

対象商品:
46828092
2023-04-02
用途:
軽トラックのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるブランドの製品ですので不満は何もありません。スパークプラグはNGKに限ります。

対象商品:
46828092
2024-03-12
用途:
軽自動車
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

大手メーカー品なので安心して使えます。これまで特段の不具合はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする