※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARM5B_BLOCK - レギュレータブロック/個別給気仕様(ARM5B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし
注文コード
32212888
品番
ARM5B-R27-D
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・排気機構・付属品
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし
仕様
圧力計なし増設用タイロッドなし
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
圧力計
圧力計なし
IN・OUT継手種類
(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6
OUT継手種類
Φ6
排気機構
リリーフタイプ
IN継手種類
Φ6
CADデータダウンロード