管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(N) ノンリリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ30取付ブラケット付取付方式ブラケット付機能(K) 逆流機能付設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85排気方式ノンリリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース