曜日別特売
AW30K-02BG-2-B AW Series(AW30K-02B) SMC 32288174

AW Series(AW30K-02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32288174品番AW30K-02BG-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ30取付ブラケット付取付方式ブラケット付機能(K) 逆流機能付設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする