曜日別特売
AW40-04D-7-100-B AW Series(AW40-04D) SMC 32306557

AW Series(AW40-04D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード32306557品番AW40-04D-7-100-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,580
管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありボディサイズ40排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする