※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
AXT Series(AXT502)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ポート管接続口径
【P・R】3/8
注文コード
32360518
品番
AXT502-RA-03
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ポート管接続口径・シリンダポート管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
ポートサイズ
(03) 3/8
取付面位置
【エンドプレート】D側
ポート管接続口径
【P・R】3/8
CADデータダウンロード