AXT502-RA-02 AXT Series(AXT502) SMC 32360545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXT Series(AXT502)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rcポート管接続口径【P・R】1/4注文コード32360545品番AXT502-RA-02
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの種類(-) Rcポートサイズ(02) 1/4取付面位置【エンドプレート】D側ポート管接続口径【P・R】1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする