※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDL100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
1300
450
800
1300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32457863
品番
C96SDL100-1300C
参考基準価格(税別)
¥74,310
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1300
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード