SF-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機 32486221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機 32486221 SF-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機 32486221

標準三相モートル 全閉外扇屋内形

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32486221 品番SF-JR-4P-0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

トップクラスの軽量コンパクト化
高性能
高い信頼性
使いやすさ
安全対策
機種が豊富

出力(kW)0.75 電源三相 極数(P)4 取付方式脚取付形 枠番80M 型式脚取付全閉外扇形 屋内型 ブレーキブレーキなし 質量(kg)11 寸法L(mm)262 寸法H(mm)165.4 定格電圧(V)200/200/220 寸法A(mm)122 モータータイプ汎用モータ 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19(S公差j6) 寸法D(mm)161.6 定格電流(A)3.7/3.4/3.3 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)95 寸法C(mm)80 寸法X(mm)15 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)9 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 絶縁種別E 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.5 塗装色マンセルN5.5 寸法XB(mm)50 周囲湿度(%RH)95%RH以下 寸法KL(mm)145 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)39.5 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)63 寸法QK(mm)32 周囲温度(℃)-20〜40 定格回転速度(min-1[r.p.m])1400/1690/1700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05796935
2024-02-07
用途:
コンプレッサー用
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
05796935
2022-09-28
用途:
機械のメンテナンス
合同会社幸成健装 様 (建設業・工事業)

他の商品より安くて良かった。これからも商品を購入したいと思います。

対象商品:
05796935
2021-11-23
用途:
既設モーターの取替
サービス業

既設もミツビシモーターで値段も手頃で間違いないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05796944
2021-10-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

突然の故障に困っておりましたが、注文の翌日に届きすぐに復旧することができて助かりました。商品も問題なく動いています。

対象商品:
05796944
2021-05-03
用途:
機械交換
本田4輪開発センター 様

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

対象商品:
05796944
2020-08-09
用途:
交換用に使用
製造業

突然モーターが故障した為急遽注文しましたが、翌日には届きたいへん助かりました。

対象商品:
05796935
2020-01-30
用途:
農機具の整備に
農・林・水産業

乾燥機のファンが焼けたので交換しました。古い機械でしたが、問題なく交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
05796935
2020-04-15
用途:
オーディンボウリングマシーンのピンリフターモーターとして使用
株式会社苫小牧中央ボウル 様 (サービス業)

正規品と比べ回転数が早く作業効率が俄然上がりました!
今後の交換は全てこちらに変更です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする