K250 WO 354AMC ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ) 32576397

ジャバラ式パーツクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード32576397 品番K250 WO 354AMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ装置等自動車部品の洗浄、機械部品の油脂汚れ落し等、様々な部位の洗浄に欠かせない必須アイテムです。
第二石油類を使用し、可燃ガス(LPG)も使用しないので安全です。
従来の840mLロング缶約2本分と同等の洗浄力効果があり経済的です。
空き缶処理の問題と手間を解消した環境にも配慮した商品です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32576397 K250 WO 354AMC 60540916 1P25W0F10 ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ) ジャバラ式パーツクリーナー Roadpartner(マツダ) 1本(250mL) 769 税込846 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする