NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732

NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732 NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732 NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732 NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732 NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732 NPT001 車内用トレイ ワンタっちゃブル NEWING(ニューイング) 32663732

車内用トレイ ワンタっちゃブル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32663732 品番NPT001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

ワンタッチでハンドルがテーブルに早変わり!
たった1秒で取り付け可能
車内が貴方だけの個室に。
表面は飲食に便利なドリンクスペース付、裏面は安定したスペースで書類作成を。

用途
インターネットの検索、伝票・書類作成に。
食事・休憩に。
適合普通自動車、軽自動車のメーカー純正ステアリングホイール(外径35cm〜40cmまで、太さ4cmまで) 材質ポリエチレン 寸法(mm)400×295×20 質量(g)545 耐荷重(kg)5
注意
※トラックには使用できません。ハンドルカバーが付いていると使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663732
2020-08-22
用途:
車中泊
その他業種

乗用車、トラック 等のハンドルにはいろいろな形態がある。 注文を受けたから生産し、「即納入」しなくても良いのでは!

対象商品:
32663732
2020-02-20
用途:
車内での食事やパソコン作業時
株式会社宮 様 (建設業・工事業)

車内での食事はかなり楽でした。ぐらつきも荷重がかかれば固定されるので何も支障はありませんでした。

対象商品:
32663732
2016-02-18
用途:
車中での食事など
建設業・工事業

適度な大きさがあり材質は固くしっかりとした安定感があるので気に入って使っています。ハンドルカバーがしてあるため少し斜めになってしまうところが難点です。

対象商品:
32663732
2015-04-27
用途:
車内でのランチなど

軽くて丈夫そうで車内空間利用が便利になる。

対象商品:
32663732
2014-11-11
用途:
営業やドライブでの食事やPC作業

思った以上に安定感もあり、使用については不便は感じません。
まれにハンドル形状等で当たりのしっくり来ない物もありますが、概ね満足です。

対象商品:
32663732
2009-07-28
用途:
パソコン用
個人のお客様

しっかりした台でのパソコン作業はやり易いのですが、車の中では中々そんな環境は望めません。ホールドもしっかりしており便利です。車内で弁当を食べるときも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32663732
2020-02-21
用途:
車内でのノートPCの作業時
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

コップ置き窪みがついていない面を上にして、ノートPCの台として使用しているが、へこみがあるためマウスを動かすスペースが狭く使いずらい。

対象商品:
32663732
2019-11-09
用途:
自家用車
建設業・工事業

市場価格はもっと安いのを後日知る、、、ちょっと残念。
他の方のレビューにもあったがHカバーとの相性が×。毎回面倒。
商品のアップグレードと価格の適正化を願う。アイデアは最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする