水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32728141 品番 TS-32-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6〜100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9〜50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 長さ(m)1 特性耐油、折れつぶれに強い 使用圧力(MPa)-0.1〜0.3 用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 質量(kg)0.76 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径×外径(Φmm)32×41 最小曲げ半径(mm)130 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品説明動画

ホースのカット方法をご紹介 硬鋼線入り塩ビホース編(工業用)
この動画は、7人が参考にしています。
トヨスプリングホース 透明性動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
平面研磨機の切削水供給
有限会社石井製作所 様 (製造業)

研磨機の切削水供給ホースが劣化して水漏れをするようになったので、修理部品として購入した、工業用の液体輸送用として十分に実績があるメーカーであるので全く心配はしていません。
なにせ機械を設置した20年前に機械に付いてきたホースと同じものですから
また20年使えます

対象商品:
09485734
2025-01-22
用途:
オイル交換用ポンプホース
カーサービスティーアイ 様 (サービス業)

古いホースは寒さとオイル長期つかって、硬くなってしまってた。ホース交換後は柔らかい使いこごちで作業がスムーズに出来て、良かった!

2人が参考にしています
対象商品:
09485402
2025-03-18
用途:
農業でエンジンポンプのホースに

肉厚でしっかりした作りなのでへたれずに水量の放出が可能で大変良かった。

対象商品:
09485147
2025-03-30
用途:
オイルチェンジャーの部品の交換用
レジデンスサザン 様 (不動産業)

エンジンオイルの交換に使っているオイルチェンジャーのホースが古くなって硬くなったので、

対象商品:
09485393
2024-01-03
用途:
エンジンオイルの排出作業
谷口オート 様

エンジンオイルの排出作業をするのにバキュームを使うので一般的なホースでは吸えないのでスピリングホースが必要でありました。価格安価でメートル指定で購入可能であった。

1人が参考にしています
対象商品:
09485131
2024-03-04
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

ミカサの小型ロードカッターの壊れた水ディストリビューターの出口側に使用。接続部取付に針金入りなのはどうかと思ったが、トーチランプでチョイと炙って取り付けたらバッチリ。針金入りなので潰れる心配は皆無だ。ホース脱着も簡単にイケます。

対象商品:
09485156
2023-08-22
用途:
車のブローバイガス用に
製造業

車にオイルキャッチタンクを取り付け、PCVからこのホースで接続しました。
負圧がかかるのですが、スプリング入りですので、ひしゃげることなく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
32728141
2023-08-01
用途:
井戸水の電動ポンプ採取に使っています。
その他業種

市販の塩ビパイプとポンプ配管の接続のために購入しましたが、うまく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする