スパークプラグ 2輪車用

(1596件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 熱価6 端子形状ネジ型 注文コード32757733 品番D6EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は熱価・端子形状など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状ネジ型 熱価6 ねじ径(mm)12 ねじ長さ(mm)19 主な適合車種MULE1000(四輪バギー) 必要本数:2 仕様1極式プラグ 全長(mm)72.5 六角対辺(mm)18 パーツNo.98069-56717
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32757733 D6EA 75928607 D6EA 画像準備中 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 1本 399 税込439 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1596
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
バイクメンテナンス
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品:
35016563
2025-07-14
用途:
アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品:
55590483
2025-09-16
用途:
何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

対象商品:
09990635
2025-07-11
用途:
バイク修理
卸売・小売業

自分で修理するに必要な純正部品を届けてくれるのは大変助かっています。バイク屋で修理すると高額になるので今後も利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
09990601
2025-10-15
用途:
バイクのメンテナンス
個人手嶋タクシー 様 (運輸・通信業)

安心のNGKが、安く手に入れる事が出きるのは
大変ありがたいです。
消耗品は数が必要なので

対象商品:
09990461
2025-09-04
用途:
スクーターメンテ
運輸・通信業

アプリオ4JP8のプラグは
BPR6HS (パーツカタログよる)
確か昔はHSAだったと思い購入しました。
しかし、何気にお高くなりましたね。

)

対象商品:
35563351
2025-03-22
用途:
カブのスパークプラグとして
自動車・二輪車・自転車関連業

低排気量車には、イリジウムは不向きだと、バイク専門職人さんに聞いたので、純正品で!ほとんどのスーパーカブにはコレでいいらしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする