※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS1612B-20 ソフトナイロンチューブ SMC 32767691 TS1612B-20 ソフトナイロンチューブ SMC 32767691 TS1612B-20 ソフトナイロンチューブ SMC 32767691

ソフトナイロンチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32767691 品番 TS1612B-20
参考基準価格(税別)¥16,810 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

やや軟質

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(20℃)1.3/(40℃)0.9/(60℃)0.65/(80℃)0.5/(100℃)0.4 用途一般空気圧配管用 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20〜100/(水)0〜50(凍結なきこと) 内径(Φmm)12 外径(Φmm)16 使用温度(℃)-20〜100/(水)0〜50(凍結なきこと) 最小曲げ半径(mm)90 使用流体空気 特性柔軟性
注意
※一般工業用水には使用しないで下さい。チューブが収縮し、漏れ、もしくはチューブ抜けの原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブ破裂の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
エアー配管
宮本清志漁具株式会社 様

モノタローでウレタンチューブを買い使っていたが、破裂するのでナイロンチューブに戻った。良好です。

対象商品:
00614792
2014-11-15
用途:
小風量の圧縮空気機器繋ぎ込みに

圧縮空気の繋ぎ込みに使用。
クリーンエアを要する場合、白チューブは内部の汚れの確認が出来るので更新のタイミングが判りやすくて良いです。
黒いチューブを使用していた際に納品先からの監査で、製品をブロー清掃するエアーの評価が規定値を満たさなかった時から使用しており、その後は監査で問題が出たことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする