※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
60.6
注文コード
32968765
品番
KMKG70
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ネジで確実に接続
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合電線管
(厚鋼)G70
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)60
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
92.4
寸法B(Φmm)
88
寸法d(Φmm)
60.6
寸法I(Φmm)
60.6
寸法l1(mm)
38
寸法l2(mm)
38
寸法l3(mm)
21
質量(g/個)
567
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
寸法D(Φmm)
60.6
寸法L2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応