※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
38.2
規格
UL・CSA規格品
注文コード
32968817
品番
KMKG42
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ネジで確実に接続
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
適合電線管
【ケイフレックス】42
適合ケーブル外径(Φmm)
最大37
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
66.8
寸法B(Φmm)
61.7
寸法d(Φmm)
43.4
寸法I(Φmm)
38.2
寸法l1(mm)
20.5
寸法l2(mm)
31
寸法l3(mm)
18
質量(g/個)
283
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法D(Φmm)
38.2
寸法L2(mm)
31
防水保護等級
IP67
電線管の呼び
【厚鋼電線管】CTG42