TPH-6510 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 32974313 TPH-6510 ポリウレタンホース(TPH) 十川産業 32974313

ポリウレタンホース(TPH)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32974313 品番 TPH-6510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。

用途
エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 質量(kg)0.057/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40〜60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)7.2(at20℃) 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32974313
2025-12-29
用途:
コンプレッサーのホース
サイクルショップタナカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか良いが前に使ったのがもう少し長持ちして欲しかった。

2025-01-05
用途:
エアーツールの使用時に

モノタロウブランド品には申し訳ないのですがこちらのメーカー品は耐キンク性があり一度モノタロウさんのホースを使ったら捻じれからの潰れで気にしてやらないといけないことが多く巻癖も残っていて意外と使いにくかったのでこちらの商品に変更し全て解消されました

1人が参考にしています
対象商品:
76080444
2023-11-06
用途:
エア工具に使用
卸売・小売業

近くのホームセンターにこのサイズは無かったので、こちらで買いました。
問題なく使用できています。

対象商品:
32974313
2022-06-24
用途:
コンプレッサー接続用
FIRST 様

安いノーブランドのホースに比べ、柔軟性もあり長持ちしそうな質感です。

対象商品:
76080435
2021-08-06
用途:
車、バイクのエアーツール
サイクルショップナカムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質も柔らかく使いやすいく耐久性もあり今のところひび割れ等がない

対象商品:
32974383
2021-11-29
用途:
エアー配管

エアーの配管に使用、既設と同じ商品で対応しました。

対象商品:
32974322
2021-07-23
用途:
機械組立作業時
製造業

古くなったホースリールのホースを交換しました。
以前の物に比べても、問題なく使用する事が出来ました。

対象商品:
32974374
2020-04-14
用途:
機械のメンテナンス
井村製茶 様 (農・林・水産業)

昔からの一流メーカーの製品で安心して使えます。粘りが有りよじれない特徴が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする