曜日別特売
CDBA2B63-110-HN-B54 CD Series(CDBA2B63) SMC 33003364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2B63)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
110
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
0.5
注文コード
33003364
品番
CDBA2B63-110-HN-B54
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
ストローク(mm)
110
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする