曜日別特売
CDBA2L50-375-HN-M9BWL CD Series(CDBA2L50) SMC 33030147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2L50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
375
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
3
注文コード
33030147
品番
CDBA2L50-375-HN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
ストローク(mm)
375
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする