※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クアトロホース(高圧専用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)20 注文コード33034294 品番QHC-6020 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。

最高使用圧力(MPa)4 長さ(m)20 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準) 金具高圧用ワンタッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09233271
2016-07-09
用途:
型枠・釘打ち
有限会社サン・エフ建設 様

値段が少し高いと思いましたがそれなりの価値があります大変使いやすく軽量で仕事がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする