※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
32
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33038117
品番
K32H100AF
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
歯数
32
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/3.08
形状
AF
タイプ
H100(W/28、H2.5)
適合フランジ
KTF-16136118
寸法F(mm)
136
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法M(mm)
118
寸法LA(mm)
33
寸法Dp(mm)
129.36
寸法d(mm)(最大/最小)
45/20
寸法Do(mm)
127.99
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。