K30H100BF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K30H100BF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038284
K30H100BF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33038284

Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード33038284品番K30H100BF
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)74寸法Do(mm)119.90寸法Dp(mm)121.28寸法F(mm)126寸法K(mm)15寸法LA(mm)33寸法LB(mm)48寸法M(mm)100寸法d(mm)(最大/最小)42/20歯数30付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/3.10材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ適合フランジKTF-16126100仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする