K14H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K14H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038345
K14H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038345

Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数14
内容量1個注文コード33038345品番K14H150AF
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数14付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/0.70形状AFタイプH150(W/40、H2.5)適合フランジKFT-166141寸法F(mm)61仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)41寸法LA(mm)45寸法Dp(mm)56.60寸法d(mm)(最大/最小)26/14寸法Do(mm)55.22
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする