K28H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K28H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038451
K28H150AF Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038451

Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数28
内容量1個注文コード33038451品番K28H150AF
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数28付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/3.15形状AFタイプH150(W/40、H2.5)適合フランジKFT-1611890寸法F(mm)118仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)90寸法LA(mm)45寸法Dp(mm)113.19寸法d(mm)(最大/最小)42/20寸法Do(mm)111.82
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする