サクションホースFW型

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33051094 品番 FW-25-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)25.5 外径(Φmm)30.9 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 質量(kg)1.65(巻) 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)0.5 破裂圧力(MPa)1.8 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)200 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051121
2024-07-13
用途:
灌水ポンプの給管

灌水ポンプの給管として購入。
良くも悪くもなく普通に使用しております。
潰れる事は無いですが重いのがネックでしょうか。

対象商品:
33051094
2023-10-22
用途:
家庭用井戸ポンプ給水ホース
農・林・水産業

家庭用井戸ポンプの吸い込み側配管に使用するため、耐負圧の優れたホースを探したが、なかなか見つからなかったのですが 
このホースは、収縮することはありません。大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33051094
2023-01-06
用途:
屋外用ポンプホース
プラスO 様 (卸売・小売業)

コスパがよく、長さもちょうどいい
冬場に屋外だとホースがかたくなるのが難点

対象商品:
33051094
2021-06-23
用途:
畑の水やり

畑の水やりに使用しましたが、水圧にも問題無く取り回しも簡単に出来るので
大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33051121
2021-01-06
用途:
ポンプ
農・林・水産業

ポンプの吸入ホースにと購入しました。少し高いですが良いものでした。

対象商品:
33051112
2016-10-29
用途:
排水吸引作業
株式会社 惣和 様 (製造業)

ホームセンターより安い。   
重たいので、買いに行く手間が省け助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
33051112
2016-10-14
用途:
古いホースの交換

思ったよりも安かった。
この金額ならもっと早く交換しておけばよかったです。

対象商品:
33051094
2016-09-29
用途:
排水処理の汚泥吸引
株式会社 惣和 様 (製造業)

特にありません。包装も簡易で、非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1人が参考にしています
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする