※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュンフロンPFAチューブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)4 注文コード33052275 品番TA040-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は外径など36種類から選べます 他の種類を見る

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性にすぐれ経年変化がありません。
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。
不燃性です。
電気的特性がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用
耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
外径×内径(Φmm)4×2 長さ(m)1 半透明(自然色) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.4[25](at23℃) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65〜180 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)10 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33052555
2022-05-30
用途:
メディアの供給用
サービス業

滑りがよいのでつまりがありません。ただ、チューブが硬いので、作業性が悪くなります。もう少しチューブがつぶれない程度の屈曲性が欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33052485
2019-07-02
用途:
インジェクションバイク用燃料ホース
建設業・工事業

材質は問題なかったが、硬くて細かい細工には不向きと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
33052345
2017-03-16
用途:
配管用
製造業

綺麗に曲げ加工が出来大変満足しています。
納期も頼んでからすぐに来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33052415
2015-05-28
用途:
洗車機の燃料ゲージに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に硬くて使用目的にはちょうど良かった。透明度が高いのも良かった。対候性も良いと謳っているので期待している。

1人が参考にしています
対象商品:
33052555
2015-09-08
用途:
保護

普通に使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする