T字型中心温度計

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 温度表示方式デジタル 注文コード33190701 品番0613 1051
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は温度表示方式・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。
防滴、防塵構造(IP65)です。

応答時間t99:15秒 設置方式ハンディタイプ アズワン品番2-6304-11 温度表示方式デジタル 特性防滴、防塵 温度計の種類中心温度計
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする