testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
T字型中心温度計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
温度表示方式
デジタル
注文コード
33190717
品番
0613 1052
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
温度表示方式・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。
防滴、防塵構造(IP65)です。
応答時間
t99:15秒
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
2-6304-12
温度表示方式
デジタル
特性
防滴、防塵
温度計の種類
中心温度計
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。