testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
T字型中心温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33190744
品番
105-FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,700
この商品は
温度表示方式・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。
防滴、防塵構造(IP65)です。
計測範囲
-50〜+275℃
セット内容
本体、中心用温度センサ、冷凍食品用温度センサ、中心温度センサロング、アルミケース
寸法(mm)
145×38×195
質量(g)
139
電源
LR44(ボタン電池)×4個(付属)
分解能
0.1℃
精度(℃)
±1℃(-50〜-20.1℃)、±1℃(100.1〜275℃)、±0.5℃(-20〜100℃)
応答時間
中心用/t99:15秒、冷凍食品用/t99:60秒、中心用(ロング)/t99:15秒
バッテリー
80時間(寿命)
アズワン品番
2-6304-15
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。