操作データホールド・最大値メモリ表示機能
入力CH1
アズワン品番1-5812-01
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50〜1300
精度-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50〜1300
精度(℃)-50〜1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20〜+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒