デジタル温度計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190762 品番 TM-301
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示することができます。

操作データホールド・最大値メモリ表示機能・2点切替表示・2点間温度差表示 入力CH2 アズワン品番1-5812-02 付属品テスト用電池付 寸法(mm)156×65.5×35 質量(g)約177 電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50〜1300 精度-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃) センサータイプK熱電対 表示3.5桁LCD表示 温度測定範囲(℃)-50〜1300 精度(℃)-50〜1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35 使用温湿度範囲0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20〜+60 温度表示方式デジタル サンプリング速度2.5回/秒
注意
※センサプローブは別売りになります

商品説明動画

1-5812-01 デジタル温度計 1ch TM-300 電池の交換 他  ax

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする