防水型非接触温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33191821 品番PT-7LD
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。

機能
連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、
データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正 付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル 仕様バックライト付 トラスコ品番250-5631 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 質量(g)約200(電池含む) 電源9V積層アルカリ乾電池×1個 測定範囲(℃)-30.0〜200.0(表示:-40〜220.0) 表示分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-30.0〜200.0(表示:-40〜220.0) 精度(℃)読取値の±1.0℃ 保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当) 照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃)-10〜60 材料ABS(抗菌仕様) 応答時間0.7sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42 測定波長(μm)8〜14 検出素子サーモバイル 使用周囲温度(℃)0〜50 データメモリ(点)99 使用周囲湿度35〜85%Rh(結露なきこと) 電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時) 光学系ミラー式/シリコンフィルタ 測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000 測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mm アズワン品番1-5621-01 温度表示方式デジタル 特性防水 測定視野径(Φmm)Φ25/300mm 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 測定精度(℃)〜0.0:±3.0、+0.1〜+100.0:±1.0、+100.1〜+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33191821
2013-09-23
用途:
電気設備の点検
山本電気設備管理事務所 様

現在同機使用中、予備として購入。性能、価格ともに満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする