※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33191864
品番
830-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
放射率の設定が可能です(0.2〜1.0)
測定範囲(℃)
-30〜+400
方式
2ポイントレ-ザ-式
精度
±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)。
機能
バックライト
スポット比
12:1
トラスコ品番
421-4625
寸法(mm)
190×75×38
質量(g)
200
電源
9Vブロック型電池×1本
分解能(℃)
0.5
アズワン品番
1-7892-02
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。