※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル型非接触温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33191916 品番 PT-U80
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
測定範囲(℃)-30〜+600 放射率(ε)補正:ε可変(0.3〜1.20/.01ステップ) 分解能(℃)-30.0〜+199.9/0.1、200〜600/1 応答時間500ms/90%応答 測定視野範囲(mm)30/1000 アズワン品番1-9391-01 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)33対1 測定精度(℃)ー30.0〜0:±3、+0.1〜+200:±2、+201〜+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする