ポータブル型非接触温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33191925 品番 PT-S80
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
測定範囲(℃)-30〜600 放射率(ε)補正:0.95 / 0.85 / 0.70切換 付属品単三アルカリ乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書、専用収納ケース 材質ABS / TEEE 質量(g)約250(電池含む) 電源単三アルカリ乾電池×2本 精度(℃)読取値の±1 分解能(℃)-30.0〜+199.9/0.1、200〜600/1 照準視野同軸レーザマーカ(クラス2) PSc認証取得 保存温度(℃)-10〜60 機能HOLD時間/15秒、データ記録/1点メモリ 応答時間0.5sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×38 測定波長(μm)8〜14 検出素子サーモパイル 使用周囲温度(℃)0〜50 表示機能NOR / MAX / MIN 使用周囲湿度35〜85%Rh(結露なきこと) 電池寿命連続15時間(最大負荷時) 光学系Siレンズ 測定視野範囲(mm)30/1000 測定エリア寸法30mm/1000mm(D:S=33:1) アズワン品番1-9391-02 温度表示方式デジタル バックライト照度センサ付ELバックライト 使用湿度(%RH)35〜85 アラーム上下限温度/アラームLED・ブザー音ON / OFF切換 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)33対1 測定精度(℃)ー30.0〜0:±3、+0.1〜+200:±2、+201〜+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする