※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーホー
トーホーの 環境測定(自然環境/安全環境)
トーホーの 温度計・温湿度計
トーホーの 温湿データロガー 記録計
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33195355
品番
TRM1006C000T-Z
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
付属品
AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
仕様
6打点式記録計
寸法(mm)
144×144×150
質量(kg)
1.5以下
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4〜20mA
電源電圧
AC100〜240V 50/60Hz
記録方式
ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)
30以下
測定周期(秒)
10s/全点
アズワン品番
1-5726-01
測定点数(点)
6