※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)32 注文コード33236384 品番E-PDB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,700
この商品は内径・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

内径(Φmm)32 外径(Φmm)41 長さ(m)5 材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン 内径×外径(Φmm)32×41 使用流体インク、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 アズワン品番5-5322-12 特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33054305
2018-03-07
用途:
油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする