※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33236402 品番 E-PDB-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 長さ(m)5 使用圧力(MPa)0〜0.4(at 20℃) 材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜80 内径×外径(Φmm)50×62 許容曲げ半径(20℃)(mm)500 使用流体インク、商品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉末 アズワン品番5-5322-14 特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33054305
2018-03-07
用途:
油系の液体を流す部分に使っています。

流石にフッ素ホースです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする