※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 小物収納箱(パーツケース)
アズワンの パーツケース
SmDチップボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
材質
PP(ポリプロピレン)
注文コード
33459063
品番
CA101
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。
外寸法(mm)
16.5×28.5×20
内寸法(mm)
18×18×18
材質
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-9612-01
表面抵抗値(Ω)
1.0×10
-4
〜10
-6
Ω/m
2
コンテナ種類
ベタ目