※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SmDチップボックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1式 材質導電性PP(ポリプロピレン) 注文コード33459185 品番CA103C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

微小な電子部品の収納に便利です。
相互に連結が可能です。

外寸法(mm)33×57×20 内寸法(mm)29×41×18 材質導電性PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-9612-06 表面抵抗値(Ω)1.0×10-4〜10-6Ω/m2 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする