分別クリアケース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33482592 品番 C-800ND
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
仕切り版は3.2mmピッチで調整が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)205×145×40 内寸法(縦×横×高さ)(mm)196×131×35 寸法C(mm)38 付属品仕切板18枚 トラスコ品番402-8716 クリア 高さ(mm)40 奥行(mm)145 仕切板18 仕切数(個)(最大)21 仕切りあり 材質(フタ)ポリカーボネート アズワン品番1-9588-02 材質(止具)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)131 有効内寸法・高さ(mm)35 材質(仕切板)ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)196×131×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482626
2021-03-16
用途:
処方薬用のピルケースとして

朝用、晩用の一包で列を分けて収納。透明なので今日の朝/晩の分を飲んだかどうか一目でわかります。

対象商品:
33482583
2018-09-05
用途:
薬入れ

薬が4週分、日分け出来て良かったです
もう少しだけマス目が均等にできると良いかな

対象商品:
33482626
2018-04-10
用途:
ネジパーツの分別

ネジや小物パーツの分別に使用しています。
好きな大きさに仕切り直せるのはとても良いです。
(取手を手前にして縦の仕切りだけが動かせます)
細かいパーツも隣の部屋へ移動することもありません。
カバンのように取手が付いていたら文句なしです。

対象商品:
33482601
2018-02-19
用途:
小物整理用ケースとして

仕切り版も移動できるのでサイズに合わしてスペースが作れるので便利で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33482583
2018-04-17
用途:
細かい部品を1ヶづつ収納用する

とても、しっかりしていて丈夫で壊れにくそうでいいと思います

対象商品:
33482601
2015-06-21
用途:
小物の分別

電子部品やネジなどの小物を分類するために購入した。
電子部品やネジはものによって長さが様々であるが、仕切り板の取り付けピッチがほかの製品と比べ細かかったため調整がしやすかった。
ただ、ふたが皿の縁に引っかかり自重で閉まらないことがあったので、もう少し閉まりやすくしてほしい。
また、幅(厚さはそのまま)がさらに大きいタイプの製品がほしい。

6人が参考にしています
対象商品:
33482626
2010-11-02
用途:
パーツなどの保管。
朝倉住設 様 (建設業・工事業)

日本製で 品質は大丈夫だろうと思い購入しました。仕切りのピッチが細かく区切れ、透明で中身が一目で確認出来るので 中々いいです。購入当初から 白いハンドルロック部が少し甘く脱落してました しばらくして通常使用時に 引っ掛け部が折れて白いハンドル部が取れました。モノタローに 白いハンドル部だけ取り寄せを依頼した所 取り扱いが無いとの返事。 アフターサービスが出来ないモノタロウで買うより 近くのホームセンターで購入した方が 余程対応は良い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに補修部品を確認したところございましたので、
別途取扱をさせて頂きます。
取扱が開始されましたら、担当部署よりメールにてご連絡致します。
今しばらくお待ち頂けます様何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする